Yamato(大和製衡)
デジタルポータブルスケール
コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
用途
据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。
付属品
ACアダプター
高さ(mm)
【載台】64
材質(本体)
ABS樹脂
ひょう量(kg)
200
電源
ACアダプター、単3乾電池6本(別売)
本体質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×64
目量(kg)
0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)
検定
検定品(精度等級4級)
使用地区
無
電池寿命
連続28時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69410595
DP-8700PW
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください