曜日別特売

iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品

iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケットiPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット 8.3インチ カバー 2024 2021 ミニ 7/6 互換品 - メディアカバーマーケット

◆iPad mini A17Pro(第7世代)/第6世代 対応 耐衝撃ケース
・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。
・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。
・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
◆液晶保護フィルム特徴
ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
◆適用型番
A2993/A2995/A2996/A2567/A2568/A2569

付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2適合機種iPad mini A17Pro(2024年)、第6世代(2021年)ブラック質量(g)286 (ショルダーベルト除く)ケース寸法(mm)214×168解像度2266×1488対応インチサイズ8.3インチ特性【保護フィルム】反射防止ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】120内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。タブレット画面全体をカバーする仕様ではございません。
※フィルムの貼り付けの際は、剥離フィルムを一度に全て剥がさず、位置を確認しながら少しずつ貼り付けてください。
※ほこりや汚れは気泡の原因となるため、画面を清潔にしてからご使用ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69410611mat-spcase-ipadmini83
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする