感震機能付漏電ブレーカ

感震機能付漏電ブレーカ - 日東工業

感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411067GK58WNX-MGU3P50AF30
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする