スミコーマルチグリスEX

スミコーマルチグリスEX - SUMICO(住鉱潤滑剤)

極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。

用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番459-8918淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000ちょう度270危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69411530201785
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする