SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミテック353
PTFE、MCAを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリースです。
用途
主にプラスチック×プラスチックの潤滑に。
トラスコ品番
868-2307
容量(kg)
1
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411338
247670
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください