SUMICO(住鉱潤滑剤)
金型用グリース MPG-40 1kg
熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。
用途
樹脂成型金型のガイドピン用。
トラスコ品番
572-9618
色
淡黄土色
使用温度範囲(℃)
-40~+200
容量(kg)
1
容器仕様
プラ容器
容量(g)
1000
ちょう度
297
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411697
200270
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません