ニッペホームプロダクツ
さび止め塗料 速乾さび止め
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途
門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
10時間以上
内容量
1缶
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
全8種類を絞り込む
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
色
グレー
赤さび色
容量(L)
0.25
0.7
2
7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
成分
トラスコ品番
色
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411329
4976124400339
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1853
赤さび色
7000
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411356
4976124400025
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1864
グレー
2000
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411399
4976124400315
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1861
赤さび色
700
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411460
4976124400308
合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
692-1851
赤さび色
250
0.25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411469
4976124400001
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1859
グレー
250
0.25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411478
4976124400032
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1863
グレー
7000
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411636
4976124400322
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1857
赤さび色
2000
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69411645
4976124400018
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
692-1862
グレー
700
0.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください