ニッペホームプロダクツ
さび止め塗料 FORPRO速乾性さび止め塗料
弱溶剤系さび止め塗料です。
鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途
さび止め下塗り。
素材:鉄部。
成分
合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
容量(L)
18
塗布面積(m
2
)
164
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約2~【冬(10℃)】約4~
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411627
4976124749230
690-5989
赤さび
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69411706
4976124749247
690-5994
グレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください