ダイヤモンド剛彩段付ビット

ダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビット - ベッセル
(1件のレビュー)

刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。
全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。
マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。
ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。

用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。適合【インパクト】40V対応・18V対応材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(+)1タイプ段付きマグネットなし内容量1本
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。
※加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412440DG16106565
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
69412449DG16108282
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
69412458DG161100100
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69412440
2026-02-27
用途: No.1頭の丁番ビスの取付

No.2のビットも使用しているが、これは良い。押入の片ヒラキ襖の丁番はたいていNo.1頭のネジで外そうと思ったらよく頭をつぶしてねじ込んでいる職人さんが多い。ぜひこのビットを使用してほしい。ネジを落とすことが少なくなるし、先が六角ではなく細いのでネジ穴が見やすい。カムアウトしにくいのでなめにくい。電ドラボールとかと相性がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする