曜日別特売

アプレシア ロック コントロール 0.8L

アプレシア ロック コントロール 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック コントロール 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック コントロール 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック コントロール 0.8L - T-fal(ティファール)アプレシア ロック コントロール 0.8L - T-fal(ティファール)

好みの温度で、もっとおいしく。9段階の温度設定。
飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。白湯や玉露に最適と言われる50度も選べます。
温度設定:40/50/60/70/80/85/90/95/100℃。
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐ飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。

用途電気ケトル容量(mL)800質量(g)1260電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×21温度設定9段階(40/50/60/70/80/85/90/95/100℃)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69413097KO8601J0ホワイト
12,546
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体69413106KO8608J0ブラック
12,546
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする