曜日別特売

ダブルCOBライト+スポットライト カーキ

ダブルCOBライト+スポットライト カーキ - BerufダブルCOBライト+スポットライト カーキ - BerufダブルCOBライト+スポットライト カーキ - BerufダブルCOBライト+スポットライト カーキ - BerufダブルCOBライト+スポットライト カーキ - BerufダブルCOBライト+スポットライト カーキ - Beruf

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。

用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh本体質量(g)60全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /光源COB 2灯/XPE1灯充電時間約2.5時間定格入力DC5V/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941188987714
1,980
2,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする