東和産業
CLRⅡ ポリカ洗濯ピンチ
ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
用途
洗濯ばさみ
材質
本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線
寸法(mm)
39×12×53
色
ダークブルー
内容量
1パック(14個)
注意
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413176
20343
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください