曜日別特売

ベーシックオーブントースター

ベーシックオーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックオーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックオーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックオーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックオーブントースター - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。
用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。
30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。
受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。
庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。

付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694130881000JP
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする