曜日別特売

ベーシックブレンダー

ベーシックブレンダー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックブレンダー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックブレンダー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックブレンダー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックブレンダー - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

手軽に扱えるスリムデザイン、ベーシックな機能を搭載したコンパクトブレンダー。
コンパクトサイズながらも300Wのパワー、カッターもチタンコートの4枚刃を採用したことで、氷も難なくクラッシュ。
ダイヤルを回すだけの簡単操作、2段階スピード切り替えと断続的に作動させるパルススイッチつき。
容器はガラス製なので匂いや傷がつきにくく、またパーツは分解できるので隅々まで洗い流すことができます。
モーター本体の足には吸盤がついているので、稼働中も本体をしっかり支えて固定し、安定性に優れています。

仕様スピード切替え2段階・パルススイッチ付き質量(kg)1.8容量(mL)約600(材料投入時最大容量500)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×320定格時間(分)1内容量1台
注意
※家庭用冷凍庫の氷をお使いください。
※食材を入れる場合は水分を入れてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694130792300JP
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする