曜日別特売

スティックふとんドライヤー

スティックふとんドライヤー - recolte(レコルト)スティックふとんドライヤー - recolte(レコルト)スティックふとんドライヤー - recolte(レコルト)スティックふとんドライヤー - recolte(レコルト)スティックふとんドライヤー - recolte(レコルト)

気楽に使えるコンパクトなスティック型のふとん乾燥機。「ブラシレスDCモーター」の採用で、小さくてもハイスピードなあたためを実現。天候に左右されず、1年中ふとんを快適な状態に保てます。セッティングはふとんに差し込むだけで簡単。スリムで軽量、安定感のある四角いボディは収納場所にも困りません。便利な靴乾燥用のノズル付き。

セット内容本体・直進ノズル・靴用ノズルナチュラルホワイト質量(g)約820(コード含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大480(HI使用時)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×385×70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413009RFK-1(W)
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする