曜日別特売

コードレス コーヒーグラインダー

コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)コードレス コーヒーグラインダー - recolte(レコルト)

ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。

セット内容
本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル
(Cタイプ)
質量(g)410電源(V)DC5/2.0A容量(g)最大25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180USBケーブル(m)0.5充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69412948RCM-3(W)ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69412957RCM-3(BK)ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする