曜日別特売

クッキングライスクッカー

クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)クッキングライスクッカー - recolte(レコルト)

[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5~3合まで炊けます。

セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック質量(kg)2.1容量(mL)90~540(0.5合~3合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69412930RCR-2(W)クリームホワイト
オープン
11,000
12,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69412939RCR-2(GY)グレー
オープン
11,000
12,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする