曜日別特売

エッグ&ボイルクッカー

エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)エッグ&ボイルクッカー - recolte(レコルト)

ゆでたまごや温泉たまご、レトルトの湯せんがほったらかしで簡単に!さらに、低温調理で作るサラダチキンやぷるぷる食感のたまご料理が作れるメニューも搭載。専用の[カゴ]にセットして水を注いだら、調理メニューを選ぶだけで、時間も温度もすべておまかせ。

セット内容本体・カゴ・フタ・専用レシピブッククリームホワイト質量(g)870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412966REB-1(W)
オープン
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする