曜日別特売

プレスサンドメーカー ミニ

プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)プレスサンドメーカー ミニ - recolte(レコルト)

食パン1枚とお好きな具材で、食べきりサイズのおいしいホットサンドが手軽に作れる[プレスサンドメーカー ミニ]。食パンの他、ホットケーキミックスやパイシート、ごはんにも使えるので、毎日の朝食やランチ、おやつ作りに大活躍!ピクニックバッグを思わせるかわいいフォルムとレトロなムードのカラーでキッチンを彩る、おしゃれなホットサンドメーカーです。

質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69412896RPS-3(R)レッド
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69412905RPS-3(W)ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69412921RPS-3(BL)ペールブルー
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする