自動調理ポット

自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)自動調理ポット - recolte(レコルト)

ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。

セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブックナチュラルブラック容量(mL)600質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413018RSY-2(BK)
オープン
12,000
13,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする