LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動

LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 - SMC
その他グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)300サイズ16ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417611LEFB16T-300-S3C5181
84,710
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする