オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ

オイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ - 日立産機システムオイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ - 日立産機システムオイルフリースクロール 小型クラスGシリーズ - 日立産機システム

Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。

最高圧力(MPa)0.8(制御圧力ON-OFF 0.65-0.8)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
吐出し空気量(L/min)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416825SRL-1.5G51.55018 / (推奨外付けタンク)38170【三相】200
834,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416841SRL-1.5G61.56018 / (推奨外付けタンク)38170【三相】200/220
834,000
519,800
571,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416850SRL-2.2G52.25018 / (推奨外付けタンク)38255【三相】200
887,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416859SRL-2.2G62.26018 / (推奨外付けタンク)38255【三相】200/220
887,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416868SRL-3.7G52.25018 / (推奨外付けタンク)55445【三相】200
1,137,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416877SRL-3.7G62.26018 / (推奨外付けタンク)55445【三相】200/220
1,137,000
699,800
769,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416886SRL-1.5DG51.55018 / (推奨外付けタンク)38170【三相】200
1,249,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416895SRL-1.5DG61.56018 / (推奨外付けタンク)38170【三相】200/220
1,249,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416911SRL-2.2DG52.25018 / (推奨外付けタンク)38255【三相】200
1,304,000
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416920SRL-2.2DG62.26018 / (推奨外付けタンク)38255【三相】200/220
1,304,000
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416929SRL-3.7DG52.25018 / (推奨外付けタンク)55445【三相】200
1,561,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
69416938SRL-3.7DG62.26018 / (推奨外付けタンク)55445【三相】200/220
1,561,000
979,800
1,077,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量1につき¥28,000/税込¥30,800
離島数量1につき¥28,000/税込¥30,800

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする