曜日別特売

ドライバービット&ドリル 10点セット

ドライバービット&ドリル 10点セット - iHelpドライバービット&ドリル 10点セット - iHelpドライバービット&ドリル 10点セット - iHelpドライバービット&ドリル 10点セット - iHelpドライバービット&ドリル 10点セット - iHelp

DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。
DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!
先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。

用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)140表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数10本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413341NIH-002
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする