カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ

カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピ - エアリア

なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。
アナログ音源を簡単デジタル化
カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存
USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。

仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0)付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時)本体質量(g)172対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満)本体サイズ(mm)80×120×30出力端子【イヤホン端子】3.5mm連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルMP3 / WAV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413867SD-U2CCA-01
オープン
3,919
4,311(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする