曜日別特売

レリーロイヤル(上着+腰ズボン)

レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業レリーロイヤル(上着+腰ズボン) - 尾崎産業

陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました
作業に適した雨合羽として選ばれています
長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです
エリ裏はボアで暖かい
フードは脱着可能
袖口は2重袖で防水性能アップ
全20色と豊富なカラーを用意をラインナップ

用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ネイビーサイズ3L材質(表面)PVC適応身長(cm)180-183生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)95-105適応ウエスト(cm)90-100内容量1セット
注意
※上下同一サイズ・カラーでセット販売となります
※中に着用するものによっては大き目のサイズを選択下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694157303L(NVY)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする