前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。数値入力に最適なNumキー搭載の100キーモデル。技適認証番号:R219-259348。
仕様【BT名】Flow2-100@lofreeその他【ポーリングレート(有線/2.4GHz)】1000Hzセット内容LofreeFlow2100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)398.2×126×21.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)870接続方式2.4GHz(USB)、Bluetooth5.3、USB-C(有線)充電時間3~4時間キー方式メカニカル動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14バッテリー容量(mAh)3000材質(キー)キャップ::PBT+PCダブルショットRoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS内容量1台