FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き

FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き - LofreeFLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き - LofreeFLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き - LofreeFLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き - LofreeFLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、リニア(Surfer)スイッチ付き - Lofree

FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。

仕様【BT名】Flow2-68@lofreeその他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hzセット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊寸法(mm)341.2×107×21.5質量(g)635接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット充電時間3~5時間動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13バッテリー容量(mAh)2,000RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電ポート】USB-C無線距離(m)15システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS内容量1台
注意
※製品のデフォルト仕様がMacOS配列に対応になっているため、Windows環境にて使用する際には「Fn+N」でWindows配列に切り替える必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414847oe9286ss
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする