曜日別特売

Foundation ワイヤレス電卓&テンキー

Foundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキー - Lofree

電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroid

セット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊寸法(mm)149.3×94×39.1質量(g)252スイッチGateron Foundation Switch接続方式Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブルキー数20バッテリー容量(mAh)950RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothDigit 2@LOFREE内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414829eh113
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする