曜日別特売

スマートテレビ

スマートテレビ - CHiQスマートテレビ - CHiQスマートテレビ - CHiQスマートテレビ - CHiQ

動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ
NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。

電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
消費電力(W)
応答速度
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416737JU43QM9SGリモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4、mini-B-CAS カード×1枚、取扱説明書×1部 ※本体に電源ケーブルが繋がっています。スタンドあり:約6.3909.5ms43V型
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69416746JU55QN9SGリモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4、mini-B-CAS カード×1枚、取扱説明書×1部スタンドあり:約10.811310ms55V型
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする