動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ
NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス内容量1台