曜日別特売

ロック式ロングビットホルダー

ロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - tradロック式ロングビットホルダー - trad

差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!
ビットの脱落防止 ロック機能付き
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応
ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。

用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金内容量1個
関連資料:(1.18MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417638TJL-150150
1,200
899
989(税込)
翌日出荷
69417647TJL-200200
1,470
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
69417656TJL-300300
1,870
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする