ライニングノーマルベンド

ライニングノーマルベンド - 新生金属工業

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69423089ライニング ノーマル 160.24150G1690
708
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
69423098ライニング ノーマル 220.41180G22110
850
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
69423107ライニング ノーマル 280.62215G28140
1,152
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
69423116ライニング ノーマル 360.95250G36170
1,668
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69423125ライニング ノーマル 421.4295G42210
2,184
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
69423141ライニング ノーマル 542.24345G54235
3,576
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
69423150ライニング ノーマル 703.83425G70275
6,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
69423159ライニング ノーマル 824.8510G82310
9,720
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
69423168ライニング ノーマル 928.9575G92355
18,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
69423177ライニング ノーマル 1049.8645G104395
21,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする