ねじつきベルマウス

ねじつきベルマウス - 新生金属工業
材質鋼管製長さ(mm)400内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69422030ライニング ベルマウス 160.35G1625
1,590
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
69422039ライニング ベルマウス 220.55G2231
1,750
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
69422048ライニング ベルマウス 280.85G2840
2,240
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
69422057ライニング ベルマウス 360.95G3652
2,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
69422066ライニング ベルマウス 421.15G4258
3,340
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
69422075ライニング ベルマウス 541.6G5476
4,560
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
69422091ライニング ベルマウス 702.1G7091
6,310
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
69422100ライニング ベルマウス 822.5G82102
7,020
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
69422109ライニング ベルマウス 923.5G92114
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
69422118ライニング ベルマウス 1045G104128
11,960
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする