山崎実業
インテリア低台車 リン スクエア ブラウン
材質
本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) / キャスター:ナイロン
色
ブラウン
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424157
10064
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください