曜日別特売

インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル

インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル - 山崎実業インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル - 山崎実業インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル - 山崎実業インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル - 山崎実業インテリア低台車 リン ラウンド ナチュラル - 山崎実業
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) / キャスター:ナイロンナチュラル質量(g)930耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942414810063
4,500
4,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする