山崎実業
コンパクトティッシュケース タワー スクエア ホワイト
材質
本体・台座:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.8×12.1×13.7
収納の目安
一般的なティッシュペーパー160組(320枚)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×11.5×12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424200
10054
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください