山崎実業
体重計上ラック タワー ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.2×30×9.3
静止耐荷重(kg)
5
内寸(cm)
34×8.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424078
10207
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください