曜日別特売

ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化

ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化 - RAMASU(ラマス)ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化 - RAMASU(ラマス)ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化 - RAMASU(ラマス)ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化 - RAMASU(ラマス)

【ダストLEDライト RA-CLED23のおすすめポイント】
緑の光でホコリがはっきり見える:今まで見逃していたホコリ・チリ・髪の毛を可視化!
掃除機ヘッドに貼るだけ:付属の両面シールで貼るだけの簡単装着。
乾電池(23A-12V)使用:テスト電池付属

用途掃除機 ライト 後付け ランプアタッチメント ダストLEDライト クリーナーヘッドライト ダスト ゴミ ホコリ 可視化付属品ライト本体、テスト電池、両面シール、取付ガイド、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂質量(g)19電源乾電池(23A-12V)※テスト電池付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×61×30内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424051RA-CLED23
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする