ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std

ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std - エイチ・エー・エー光学

管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。

規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424690ESKK-CF std 2X2倍2X(W.D.=160mm)/Max 4700 ー Min 240
76,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69424699ESKK-CF std 3X3倍3X(W.D.=130mm)/Max 5800 ー Min 300
88,500
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69424708ESKK-CF std 4X4倍4X(W.D.=140mm)/Max 6500 ー Min 330
99,900
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする