曜日別特売

ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro

ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro - エイチ・エー・エー光学

一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。

用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424385ESKK-B pro 2X2倍
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69424401ESKK-B pro 3X3倍
110,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69424410ESKK-B pro 4X4倍
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
69424419ESKK-B proレンズなし
98,500
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする