Beta
ツールチェスト付作業シート
シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。
寸法(mm)
【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×445~580
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×180×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428391
2251N
¥
23,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください