曜日別特売

両口スパナ

両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta両口スパナ - Beta

工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。

材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※代表画像です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
スパナ厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942711555 4X54×5101312
900
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
6942713155 5X5.55×5.5101312
1,050
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
6942714055 6X76×71203.521
800
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
6942714955 8X98×9140434
850
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
6942715855 8X108×10140434
1,050
849
934(税込)
欠品中
返品不可
6942716755 10X1110×111554.547
900
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
6942717655 10X1210×121554.545
1,200
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
6942718555 10X1310×13170568
1,300
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
6942720155 12X1312×13170569
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
6942721055 12X1412×14170563
1,350
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
6942721955 13X1713×171896114
1,600
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
6942722855 14X1714×17189699
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
6942723755 16X1716×172026122
1,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
6942724655 17X1917×192206.5147
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
6942725555 18X1918×192206.5134
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
6942727155 22X2422×242457.6233
2,350
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
6942728055 24X2724×272628310
2,600
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
6942728955 30X3230×322979490
3,450
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする