曜日別特売

ソフトシェルフードジャケット

ソフトシェルフードジャケット - Betaソフトシェルフードジャケット - Betaソフトシェルフードジャケット - Beta

防水性、防風性、通気性のある TPU メンブレン付きジャケットです。

材質表地/ポリエステル 94%, スパンデックス 6%、裏地/ポリエステル100%マイクロフリースブラックサイズL質量(g)967胸囲(cm)116肩幅(cm)48.5袖丈(cm)66着丈(cm)74耐水性(mm)8000透湿性(g/m2・24hr以上)8000内容量1着
注意
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694284707659N L
23,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする