Beta
ハーフムーンレンチ
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途
スペースが狭い箇所での作業に
材質
モリブデン合金鋼
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69427298
83 8X10
126
36
8×10
6
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427307
83 10X12
137
53
10×12
7
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427316
83 11X13
138
55
11×13
7
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
69427325
83 14X17
183
101
14×17
8
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427341
83 19X22
231
187
19×22
10
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください