曜日別特売

ディープオフセットメガネレンチ

ディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Betaディープオフセットメガネレンチ - Beta

オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。

材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※代表画像です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942738690 8X9【メガネ部】6.0×6.518044.58×9
1,650
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942739590 8X10【メガネ部】6.0×6.5180468×10
1,950
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
6942741190 10X11【メガネ部】7.0×7.51957110×11
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942742090 10X12【メガネ部】7.0×7.51957010×12
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942742990 11X13【メガネ部】8.0×8.52159211×13
2,150
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942743890 12X13【メガネ部】8.0×8.521510612×13
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942744790 12X14【メガネ部】8.0×8.521510312×14
2,250
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
6942745690 14X15【メガネ部】9.0×9.523013314×15
2,150
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
6942746590 14X17【メガネ部】10.0×10.525017614×17
2,700
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
6942748190 17X19【メガネ部】11.0×11.526522417×19
3,200
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
6942749090 19X22【メガネ部】12.0×13.028527219×22
3,550
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942749990 20X22【メガネ部】12.0×13.028527520×22
3,300
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
6942750890 21X23【メガネ部】12.5×13.530531521×23
3,750
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
6942751790 22X24【メガネ部】12.5×13.530531022×24
4,050
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942752690 24X26【メガネ部】14.0×15.032541124×26
4,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942753590 24X27【メガネ部】14.0×15.032540524×27
4,650
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
6942755190 27X30【メガネ部】15.3×16.335548727×30
5,850
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
6942756090 32X36【メガネ部】17.0×18.039573932×36
9,000
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
6942756990 34X36【メガネ部】18.0×19.041572034×36
10,650
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする