曜日別特売

ビッグバンSSW

ビッグバンSSW - 日動工業

事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!
-40℃まで使用可能です。

付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429179AS-C1224V-2000AW
400,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする