山崎実業
ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ホワイト
材質
本体:ポリプロピレン ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
25
備考
設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
内容量(mL)
60
耐熱温度(℃)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×5×5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428969
10399
¥
600
¥
660
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください