曜日別特売

ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック

ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック - 山崎実業ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック - 山崎実業ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック - 山崎実業ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック - 山崎実業ちょこっとお薬マグネットタンブラー タワー ブラック - 山崎実業
内容量(mL)60材質本体:ポリプロピレン ネオジムマグネットブラック質量(g)25備考設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面耐熱温度(℃)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694289781040060
600
660(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする