LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形

LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 - SMC
ストローク(mm)1500サイズ32取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(PNP)モータ配置下側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)5I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429231LEMC32UT-1500-S5C6181
180,520
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする