角形ルーバー

角形ルーバー - 日東工業

防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C)
現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。

付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X内容量1ケース(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437116OSLP-09
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
69437125OSLP-09C
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする